Startseite

ITEM - IT250110 PANN. UTP 24 PRESE U/UTP RJ45 CAT.5E NE

KopierenKopieren
ITEM - IT250110 PANN. UTP 24 PRESE U/UTP RJ45 CAT.5E NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24

  • Kategorie - 5E

  • Geschirmt - nein

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078525801

Artikelnummer

IT250110

Herstellernummer

50110

Hersteller

IT2

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

24

Kategorie:

5E

Geschirmt:

nein

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Pannello di permutazione UTP stackable completo di 24 prese U/UTP RJ45 cat.5E