Startseite

ITEM - IT220031N QUADRO A PARETE ATHENA 540X600 9U NE

KopierenKopieren
ITEM - IT220031N QUADRO A PARETE ATHENA 540X600 9U NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079204354

Artikelnummer

IT220031N

Herstellernummer

20031N

Hersteller

IT2

Quadri Rack 19” per montaggio a parete ideali per piccoleinstallazioni proposti nella profondità di 450 o 600 mm enelle altezze 6 – 9 – 12 – 15 - 18 unità. Il confezionamentoprevede la dotazione di serie di 4 piedini regolabili per ilposizionamento a pavimento.La nuova linea, caratterizzata da una struttura portantein lamiera di acciaio composta da 4 piantane angolari conforature per il fissaggio degli accessori è dotata di doppiacoppia montanti rack 19”.Caratterizzata dalla struttura portante in lamiera di acciaioche garantisce una portata statica a pieno caricofino a 50 kg, tutti i componenti sono di spessore 10/10 adeccezione dei montanti di spessore 12/10.Disponibile nella versione colore Nero RAL 9005.