Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSC-25 SC 2 X 0.50 A-O GRIGIO OR - SC-25

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSC-25 SC 2 X 0.50 A-O GRIGIO OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449072727126

Artikelnummer

ITCSC-25

Herstellernummer

SC-25

Hersteller

ITC

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura, monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.