ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSAL59BZM100 0,8/3,5 LSZH DIGITAL CW BIANCO MAT.100 E - SAL59BZM100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 3.5 mm
Innenleiter-Durchmesser - 0.81 mm
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Mantel-Farbe - weiß
Innenleiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
EAN
8029427000266
Artikelnummer
ITCSAL59BZM100
Herstellernummer
SAL59BZM100
Hersteller
ITC
Außenleiter-Durchmesser:
3.5 mm
Innenleiter-Durchmesser:
0.81 mm
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Mantel-Farbe:
weiß
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
PE/Luft
Außendurchmesser ca.:
5 mm



