Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSADISBIM100 DIGITAL SAT GJ BIANCO MAT.100 ECA

KopierenKopieren
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSADISBIM100 DIGITAL SAT GJ BIANCO MAT.100 ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 4.8 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 16 Ohm

Packung

  • 500 M

EAN

8029427000723

Artikelnummer

ITCSADISBIM100

Herstellernummer

SADISBIM100

Hersteller

ITC

Außenleiter-Durchmesser:

4.8 mm

Innenleiter-Durchmesser:

1.13 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

16 Ohm

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, hohe Dichte (HD-PE)

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Distribuzione di "segnali digitali"multimediali provenienti da satellite, antenna, specialmente idonei in zone inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.