Startseite

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA-36BIBC200 SAT CCS 36 DIGITAL CW BIANCO BOB.200 ECA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außenleiter-Durchmesser - 1.9 mm

  • Innenleiter-Durchmesser - 0.41 mm

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Innenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 400 M

EAN

8029427040187

Artikelnummer

ITCSA-36BIBC200

Herstellernummer

SA-36BIBC200

Hersteller

ITC

Außenleiter-Durchmesser:

1.9 mm

Innenleiter-Durchmesser:

0.41 mm

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

PE/Luft

Außendurchmesser ca.:

3.6 mm

Distribuzione di "segnali digitali"multimediali provenienti da satellite, antenna, specialmente idonei in zone inquinate da interferenze. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.