ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFR215GRB500 FR2OHH2R 2X1.50 GRIGIO AF BOB.500 ECA - FR215GRB500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 2
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
500 M
EAN
8029427014249
Artikelnummer
ITCFR215GRB500
Herstellernummer
FR215GRB500
Hersteller
ITC
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
2
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...80 °C
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.9 mm
Nennspannung U:
750 V


