ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFR-41 FR2OHH2R 4X1.00 GRIGIO AF - FR-41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 4
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 450 V
Packung
1 M
EAN
7449071336954
Artikelnummer
ITCFR-41
Herstellernummer
FR-41
Hersteller
ITC
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
4
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
nein
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...80 °C
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
7.1 mm
Nennspannung U:
750 V


