ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC44UED 4X2 AWG 24 UTP CAT.5E D.G. PE - 44UED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
1 M
EAN
7449072803417
Artikelnummer
ITC44UED
Herstellernummer
44UED
Hersteller
ITC
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.51 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...80 °C
NVP-Wert:
68 %


