Startseite

ITALWEBER SPA - ITWCS20-04R-72RL INT. BLOCCO LUCCHETTI 0-1 4P 20A - CS20-04R-72RL

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWCS20-04R-72RL INT. BLOCCO LUCCHETTI 0-1 4P 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Komplettgerät im Gehäuse - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873188230

Artikelnummer

ITWCS20-04R-72RL

Herstellernummer

CS20-04R-72RL

Hersteller

ITW

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Manopola lucchettabile, protezione frontale IP54. interruttori - Fissaggio retroquadro. Quadripolare 2 elementii. Corrente nom.: 20A. Dimensioni mmxmm: 72.