Startseite

ITALWEBER SPA - ITWACC-734 ESTRATTORE LAMPADINE BA9S-E10 - ACC-734

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITWACC-734 ESTRATTORE LAMPADINE BA9S-E10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bezeichnungsschild

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Mit ertastbarem Aufdruck - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8024873180135

Artikelnummer

ITWACC-734

Herstellernummer

ACC-734

Hersteller

ITW

Ausführung:

Bezeichnungsschild

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Mit ertastbarem Aufdruck:

nein

Transparent:

nein

Estrattore lampadine BA 9s / E10 / Bulb extractor BA 9s / E10. Serie P ø22 mm, ø30 mm.