Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7853051 QUADRO DI CAMPO 4 STRINGHE VERS.31 - 7853051

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7853051 QUADRO DI CAMPO 4 STRINGHE VERS.31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873153498

Artikelnummer

ITW7853051

Herstellernummer

7853051

Hersteller

ITW

Quadri IP65 per protezione, sezionamento e parallelo da 1 a 24 stringhe. I quadri per parallelo, protezione e sezionamento delle stringhe negli impianti fotovoltaici presentati in questa pagina sono realizzati con cassette in poliestere o in policarbonato, aventi grado di protezione minimo IP65. I fusibili non sono inclusi nei codici sotto indicati, e vanno acquistati a parte. Salvo ove diversamente specificato, i portafusibili sono installati sia sul positivo che sul negativo, ed i quadri sono forniti già cablati con cavi FG21M21. Sono disponibili anche quadri di stringa con bobine di sgancio a lancio di corrente o di minima tensione. Possono essere progettati e realizzati quadri di campo personalizzati su disegno o specifiche del cliente. Tipo: 4 stringa. Sezionatore: W160-00. H x L x P mm: 380 x 285 x 185. In: 65A.