Startseite
Nicht mehr in Produktion

ITALWEBER SPA - ITW7853020 QUADRO DI CAMPO 4 STRINGHE VERS.0 - 7853020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7853020 QUADRO DI CAMPO 4 STRINGHE VERS.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873136378

Artikelnummer

ITW7853020

Herstellernummer

7853020

Hersteller

ITW

Centralini IP65 per protezione, sezionamento e parallelo di 1, 2, 3, 4, 6 stringhe. I quadri per parallelo, protezione e sezionamento delle stringhe di pannelli negli impianti fotovoltaici presentati in questa pagina sono realizzati con centralini in ABS, aventi grado di protezione IP65. I fusibili non sono inclusi nei codici sotto indicati, e vanno acquistati a parte. Salvo ove diversamente specificato, i portafusibili sono installati sia sul positivo che sul negativo, ed i quadri sono forniti già cablati con cavi FG21M21. Possono essere progettati e realizzati quadri di campo personalizzati su disegno o specifiche del cliente. Tipo: 4 stringhe. In: 20A. N. portafusibili: 4 x PCF 2x38. Scaricatore:1000V/40kA. H x L x P mm: 290 x 240 x 105.