Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7852009F QUADRO DI CAMPO 2 STRINGHE VERS.09F - 7852009F

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7852009F QUADRO DI CAMPO 2 STRINGHE VERS.09F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873178835

Artikelnummer

ITW7852009F

Herstellernummer

7852009F

Hersteller

ITW

Centralini IP65 per protezione, sezionamento e parallelo di 1, 2, 3, 4, 6 stringhe. I quadri per parallelo, protezione e sezionamento delle stringhe di pannelli negli impianti fotovoltaici presentati in questa pagina sono realizzati con centralini in ABS, aventi grado di protezione IP65. I fusibili non sono inclusi nei codici sotto indicati, e vanno acquistati a parte. Salvo ove diversamente specificato, i portafusibili sono installati sia sul positivo che sul negativo, ed i quadri sono forniti già cablati con cavi FG21M21. Possono essere progettati e realizzati quadri di campo personalizzati su disegno o specifiche del cliente. Tipo: 2 stringa 2 uscita. In: 2x16A. N. portafusibili: 2 x PCF 2x38. Scaricatore: 2x550V/40kA. H x L x P mm: 307 x 409 x 150.