Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7851018P QUADRO DI CAMPO 1 STRINGA VERS.8P - 7851018P

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7851018P QUADRO DI CAMPO 1 STRINGA VERS.8P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873170914

Artikelnummer

ITW7851018P

Herstellernummer

7851018P

Hersteller

ITW

Centralini IP65 per protezione, sezionamento e parallelo di 1, 2, 3, 4, 6 stringhe. I quadri per parallelo, protezione e sezionamento delle stringhe di pannelli negli impianti fotovoltaici presentati in questa pagina sono realizzati con centralini in ABS, aventi grado di protezione IP65. I fusibili non sono inclusi nei codici sotto indicati, e vanno acquistati a parte. Salvo ove diversamente specificato, i portafusibili sono installati sia sul positivo che sul negativo, ed i quadri sono forniti già cablati con cavi FG21M21. Possono essere progettati e realizzati quadri di campo personalizzati su disegno o specifiche del cliente. Tipo: 1 stringa 1 uscita. In: 16A. N. portafusibili: 1 x PCF 2x38. Scaricatore: 1000V/40kA. H x L x P mm: 235 x 217 x 105.