Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7851017 QUADRO DI CAMPO 1 STRINGA VERS.7 - 7851017

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7851017 QUADRO DI CAMPO 1 STRINGA VERS.7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873170327

Artikelnummer

ITW7851017

Herstellernummer

7851017

Hersteller

ITW

Centralini IP65 per protezione, sezionamento e parallelo di 1, 2, 3, 4, 6 stringhe. I quadri per parallelo, protezione e sezionamento delle stringhe di pannelli negli impianti fotovoltaici presentati in questa pagina sono realizzati con centralini in ABS, aventi grado di protezione IP65. I fusibili non sono inclusi nei codici sotto indicati, e vanno acquistati a parte. Salvo ove diversamente specificato, i portafusibili sono installati sia sul positivo che sul negativo, ed i quadri sono forniti già cablati con cavi FG21M21. Possono essere progettati e realizzati quadri di campo personalizzati su disegno o specifiche del cliente. Tipo: 1 stringa 1 uscita. In: 16A. N. portafusibili: 1 x PCF 2x38. Scaricatore: 550V/40kA. H x L x P mm: 235 x 217 x 105.