Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7850540A QUADRO DI CAMPO 2 STR DC+AC VR.20A - 7850540A

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7850540A QUADRO DI CAMPO 2 STR DC+AC VR.20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873171010

Artikelnummer

ITW7850540A

Herstellernummer

7850540A

Hersteller

ITW

Centralini cablati per lato corrente continua e lato corrente alternata. I prodotti presentati in questa pagina si riferiscono a quadri di protezione inverter per il lato in corrente alternata degli impianti fotovoltaici, ed a quadri misti, contenenti tutto il necessario per la protezione combinata sia del lato in corrente continua, sia del lato in corrente alternata degli impianti fotovoltaici, immediatamente a valle dell’inverter. Possono essere progettati e realizzati quadri elettrici personalizzati su disegno o specifiche del cliente, e quadri elettrici per corrente alternata comprendenti anche la protezione di interfaccia a norma CEI 0-21 e tutti i relativi accessori di gestione. Tipo: monofase. Scaricatore DC: 2445207 (550 / 40kA). ScaricatSore AC:2441524 (tipo 1+1 / 40 kA). In: 25A.