Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7760006 CASSETTA SABP 131313 T - 7760006

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7760006 CASSETTA SABP 131313 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873018346

Artikelnummer

ITW7760006

Herstellernummer

7760006

Hersteller

ITW

Cassette stagne IP66/67 con pareti lisce in ABS.Le cassette della serie CUBO S sono disponibili nelle versioni con pareti lisce o con pareti preincise per pressacavi Pg, e sono realizzate in ben 36 differenti dimensioni. Esse dispongono anche di appositialloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio trasparente Tipo: SABP 131313 T. Dimensioni (largh. x altez. x prof. (b+c): 125 x 125 x 125 (50 + 75) mm.