ITALWEBER SPA - ITW7720016 CASSETTA SPCK 182510 T - 7720016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8024873014270
Artikelnummer
ITW7720016
Herstellernummer
7720016
Hersteller
ITW
Cassette stagne IP66/67 in policarbonato con pareti preincise PG. Le cassette della serie CUBO S sono disponibili nelle versioni con pareti lisce o con pareti preincise per pressacavi Pg, e sono realizzate in ben 36 differenti dimensioni. Esse dispongonoanche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio trasparente Tipo: SPCK 182510 T.Dimensioni (largh. x altez. x prof. (b+c)): 175 x 250 x 100 (50 + 50) mm.


