Startseite

ITALWEBER SPA - ITW7680008 CASSETTA CPCF 406013 T - 7680008

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW7680008 CASSETTA CPCF 406013 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873010142

Artikelnummer

ITW7680008

Herstellernummer

7680008

Hersteller

ITW

Cassette stagne IP66/67 “cubo C” in policarbonato con pareti preincise. Le cassette della serie CUBO O hanno le pareti lisce, mentre le cassette della serie CUBO C hanno le pareti preincise per l’utilizzo di flange. Possono essere abbinate ad una o più pareti addizionali per ottenere una profondità maggiore, mantenendo inalterato il grado di protezione IP. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio trasparente Tipo: CPCF 406013 T. Dimensioni (largh. x altez. x prof.): 400 x 600 x 130 mm.