ITALWEBER SPA - ITW7000120 CENTRALINO PARETE CT14524 14/24M - 7000120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8024873136354
Artikelnummer
ITW7000120
Herstellernummer
7000120
Hersteller
ITW
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
400 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
300 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
140 mm
Art der Schließung:
Druckknopf
DIN-Schiene:
ja


