Startseite

ITALWEBER SPA - ITW3591201 MANOVRA DIRETTA DS-EI01 - 3591201

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW3591201 MANOVRA DIRETTA DS-EI01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - nein

  • Abschließbar - nein

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873136217

Artikelnummer

ITW3591201

Herstellernummer

3591201

Hersteller

ITW

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

nein

Abschließbar:

nein

Mit Griff rot/gelb:

nein

manovra diretta