Startseite

ITALWEBER SPA - ITW35310801 INT.MANOVRA W80-F1/3 80A - 35310801

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW35310801 INT.MANOVRA W80-F1/3 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000, NH00

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873035138

Artikelnummer

ITW35310801

Herstellernummer

35310801

Hersteller

ITW

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000, NH00

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

nein

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Esecuzione tripolare, Descrizione: Descrizione: Gli interruttori di manovra sezionatori con portafusibili SILAMAT della serie F consentono l’apertura e la chiusura di circuiti elettrici in bassa tensione. Sono comunemente impiegati per le seguenti funzioni: Sezionatore. Interruttore generale. Interruttore di sicurezza. Interruttore per motori. Tipo tripolare: W80-F1/3. In: 80A.