Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2306031 BARRA PETTINE 4P P=18 SEZ=16 TIPO S - 2306031

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2306031 BARRA PETTINE 4P P=18 SEZ=16 TIPO S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Länge - 1000 mm

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 1

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873101024

Artikelnummer

ITW2306031

Herstellernummer

2306031

Hersteller

ITW

Anzahl der Phasen:

4

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Länge:

1000 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

1

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

16 mm²

Isoliert:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Una gamma completa di accessori garantisce l’utilizzo ottimale dei portafusibili BCH. Tale gamma comprende: pratici kit di spinette per l’accoppiamento dei portafusibili; barre a pettine isolate; morsetti di connessione e tappi per barre a pettine isolate. Barre a pettine isolate