Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1910115 DISPOSITIVO M.T. MT/BM-95 - 1910115

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1910115 DISPOSITIVO M.T. MT/BM-95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabel

  • Polzahl - 1

  • Max. Kurzschlussstrom - 24 kA

  • Anschließteil phasenseitig - sonstige

  • Anschließteil erdseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873003953

Artikelnummer

ITW1910115

Herstellernummer

1910115

Hersteller

ITW

Ausführung:

Kabel

Polzahl:

1

Max. Kurzschlussstrom:

24 kA

Anschließteil phasenseitig:

sonstige

Anschließteil erdseitig:

sonstige

Seilquerschnitt Phasenseite:

95 mm²

Länge Erdseil:

2000 mm

Dispositivo messa a terra e corto circuito. Dispositivo di messa a terra e cortocircuito per cabine e installazioni elettriche MT. Fornito con pinze di contatto universali. Tipo: MT/BM-95. Sez. cavi corto circuito: 95mm2.