Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1910110 DISPOSITIVO M.T. MT/BM-50 - 1910110

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1910110 DISPOSITIVO M.T. MT/BM-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabel

  • Polzahl - 1

  • Max. Kurzschlussstrom - 12.4 kA

  • Anschließteil phasenseitig - sonstige

  • Anschließteil erdseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873003946

Artikelnummer

ITW1910110

Herstellernummer

1910110

Hersteller

ITW

Ausführung:

Kabel

Polzahl:

1

Max. Kurzschlussstrom:

12.4 kA

Anschließteil phasenseitig:

sonstige

Anschließteil erdseitig:

sonstige

Seilquerschnitt Phasenseite:

50 mm²

Länge Erdseil:

2000 mm

Dispositivo di messa a terra e corto circuito MT/BM-50 - Sez. cavi corto circuito: 50 mmq. Dispositivo di messa a terra e cortocircuito per cabine e installazioni elettriche MT. Fornito con pinze di contatto universali. Caratteristiche tecniche a pagina 232