Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1910030-3MT TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 3) - 1910030-3MT

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1910030-3MT TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 3)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

  • Auf Rolle - ja

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8024873171041

Artikelnummer

ITW1910030-3MT

Herstellernummer

1910030-3MT

Hersteller

ITW

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Auf Rolle:

ja

Länge:

3000 mm

Tappeto isolante, colore grigio, superficie antiscivolo. Con marchiatura di collaudo, tensione di prova 30kV, tensione di utilizzo 26,5 kV , spessore 3 mm.