Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1910030-2MT TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 2)

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1910030-2MT TAPPETO ISOLANTE WI 3/100 (MT. 2)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja

  • Breite - 1000 mm

  • Für Nennspannung bis - 26500 V

  • Auf Rolle - nein

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8024873171034

Artikelnummer

ITW1910030-2MT

Herstellernummer

1910030-2MT

Hersteller

ITW

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

ja

Breite:

1000 mm

Für Nennspannung bis:

26500 V

Auf Rolle:

nein

Länge:

2000 mm

Ausführung als Wanne:

nein

Tappeto isolante spessore 3 mm - WI 3/100 - Max tensione di utilizzo: 26,5kV - Lunghezza: 2 metri. Colore grigio, superficie antiscivolo. Con marchiatura di collaudo. Conformi alla norma CEI-IEC 61111 (escluso codice 1910030S). Il tappeto 1910030 è confezionato in rotoli da 10 metri (larghezza 1 metro). Su richiesta è possibile fornirespezzoni pretagliati larghezza 1 metro e lunghezza in multipli di 1 metro fino a 10 metri.