Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1910015 GUANTI CLASSE 4 CM.41 TG 10 SP 3,0 - 1910015

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1910015 GUANTI CLASSE 4 CM.41 TG 10 SP 3,0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Latex

  • Außenfarbe - beige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873122333

Artikelnummer

ITW1910015

Herstellernummer

1910015

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Latex

Außenfarbe:

beige

Guanti dielettrici isolanti sono conformi alla norma CEI EN 60903 e presentano il lato interno leggermente talcato, in modo da facilitare la loro calzata ed il loro sfilamento. Prima di ogni utilizzo occorre eseguire una ispezione visiva della superficiedei guanti, e gonfiarli con l’apposito verificatore pneumatico, in modo da individuare eventuali forature o lacerazioni. Il modello GI40 ha una lunghezza di 41 cm; tutti gli altri modelli hanno una lunghezza di 36 cm. I guanti sono forniti in confezione singola, opaca ed anti UV.