Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1910002T8 GUANTI CLASSE 0 CM.36 TG 8 SP 1 - 1910002T8

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1910002T8 GUANTI CLASSE 0 CM.36 TG 8 SP 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Latex

  • Innenfutter - nein

  • Außenfarbe - weiß

  • Störlichtbogengeprüft - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873249184

Artikelnummer

ITW1910002T8

Herstellernummer

1910002T8

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Latex

Innenfutter:

nein

Außenfarbe:

weiß

Störlichtbogengeprüft:

nein

Guanti dielettrici isolanti sono conformi alla norma CEI EN 60903 e presentano il lato interno leggermente talcato, in modo da facilitare la loro calzata ed il loro sfilamento. Prima di ogni utilizzo occorre eseguire una ispezione visiva della superficiedei guanti, e gonfiarli con l’apposito verificatore pneumatico, in modo da individuare eventuali forature o lacerazioni. Il modello GI40 ha una lunghezza di 41 cm; tutti gli altri modelli hanno una lunghezza di 36 cm. I guanti sono forniti in confezione singola, opaca ed anti UV.