Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1910001T9 GUANTI CLASSE 00 CM.36 TG 9 SP 0,5 - 1910001T9

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1910001T9 GUANTI CLASSE 00 CM.36 TG 9 SP 0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Latex

  • Außenfarbe - beige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873175018

Artikelnummer

ITW1910001T9

Herstellernummer

1910001T9

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Latex

Außenfarbe:

beige

Guanti dielettrici isolanti sono conformi alla norma CEI EN 60903 e presentano il lato interno leggermente talcato, in modo da facilitare la loro calzata ed il loro sfilamento. Prima di ogni utilizzo occorre eseguire una ispezione visiva della superficiedei guanti, e gonfiarli con l’apposito verificatore pneumatico, in modo da individuare eventuali forature o lacerazioni. Il modello GI40 ha una lunghezza di 41 cm; tutti gli altri modelli hanno una lunghezza di 36 cm. I guanti sono forniti in confezione singola, opaca ed anti UV.