ITALWEBER SPA - ITW1811997 CENTRALINO 307X217X105 12M C/TRAS - 1811997

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8024873139584
Artikelnummer
ITW1811997
Herstellernummer
1811997
Hersteller
ITW
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
217 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
307 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Tiefe:
105 mm
Art der Schließung:
Druckknopf
DIN-Schiene:
ja


