Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1807004 FUS WPJ-21 4A 600V

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1807004 FUS WPJ-21 4A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873033073

Artikelnummer

ITW1807004

Herstellernummer

1807004

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

4 A

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 21 x 57 mm - Classe: J - Curva: T ritardata - Corrente = 4A - Tensione = 600V. I fusibili appartenenti alla classe di fusibili a standard UL/CSA denominata J sono del tipo a limitazione di corrente, e possonoessere utilizzati per la protezione di qualunque tipo di circuito (main, feeder and branch). In particolare i fusibili della serie LPJ-SP sono di tipo ritardato, hanno potere di interruzione di 300kA, e trovanoapplicazione per la protezione dal corto circuito di motori e di apparecchiature che presentano correnti di spunto all’avvio. I fusibili della serie JKS sono di tipo rapido, hanno potere di interruzione di 200kA e trovano applicazione nella protezione, sia dal sovraccarico che dal corto circuito,di cavi e circuiti senza componenti induttive