Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1800312 FUS UL10T-500 12A 500V - 1800312

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1800312 FUS UL10T-500 12A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 12 A

  • Abschaltleistung - 10 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873031499

Artikelnummer

ITW1800312

Herstellernummer

1800312

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

12 A

Abschaltleistung:

10 kA

Fusibile a standard UL/CSA - Tipo: cilindrico 10,3 x 38 mm - Curva: T ritardata - Corrente = 12A - Tensione = 500V