Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1612160 FUS NH1 KTF AM 160A 690V - 1612160

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1612160 FUS NH1 KTF AM 160A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Betriebsklasse - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

  • Ausführung Kennmelder - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873052203

Artikelnummer

ITW1612160

Herstellernummer

1612160

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

160 A

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: standard - Curva: aM - Corrente = 160A - Tensione = 690V