ITALWEBER SPA - ITW1543063A FUS NH00 ACR AR 63A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NHC00
Bemessungsstrom - 63 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder
Packung
3 ST
EAN
8024873241058
Artikelnummer
ITW1543063A
Herstellernummer
1543063A
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NHC00
Bemessungsstrom:
63 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Fusibile a coltello NH-00 - Tipo: standard - Curva: aR extrarapida - Corrente = 63A - Tensione = 690V