Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1465020 FUS 10X38 GPV 20A 1000VDC - 1465020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1465020 FUS 10X38 GPV 20A 1000VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Abschaltleistung - 30 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873133940

Artikelnummer

ITW1465020

Herstellernummer

1465020

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Abschaltleistung:

30 kA

ITALWEBER: FUS 10X38 GPV 20A 1000VDC, Fusibile cilindrico