Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1465016 FUS 10X38 GPV 16A 1000VDC - 1465016

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Abschaltleistung - 30 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873144137

Artikelnummer

ITW1465016

Herstellernummer

1465016

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Abschaltleistung:

30 kA

SERIE CH10 1000V c.c. gPV PER LA PROTEZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI