ITALWEBER SPA - ITW1421016 FUS CH10 GG 16A 500V - 1421016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Abschaltleistung - 120 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873049159
Artikelnummer
ITW1421016
Herstellernummer
1421016
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Abschaltleistung:
120 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH. Grandezza : CH10, SCH10 (10,3x38)



