Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1421010 FUS CH10 GG 10A 500V - 1421010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Abschaltleistung - 120 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873068372

Artikelnummer

ITW1421010

Herstellernummer

1421010

Hersteller

ITW

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Abschaltleistung:

120 kA

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH. Grandezza : CH10, SCH10 (10,3x38)