ITALWEBER SPA - ITW1411006 FUS CH8 GG 6A 400V - 1411006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Abschaltleistung - 20 kA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873048947
Artikelnummer
ITW1411006
Herstellernummer
1411006
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Abschaltleistung:
20 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH. Grandezza : CH8 (8,5x31,5)



