ITALWEBER SPA - ITW1320050 FUS D02 GG 50A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
SERIE “NEOD”
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873046783
Artikelnummer
ITW1320050
Herstellernummer
1320050
Hersteller
ITW
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
weiß
I fusibili Neozed serie “NeoD” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Il tipo gG è impiegato per la protezione generale di cavi e circuiti di illuminazione nel settorecivile. Il tipo gR è impiegato per la protezione di dispositivi a semiconduttore. Fusibili NEOD gG