ITALWEBER SPA - ITW1320020 FUS D02 GG 20A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode - blau
Packung
10 ST
Produktserien
SERIE “NEOD”
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873046752
Artikelnummer
ITW1320020
Herstellernummer
1320020
Hersteller
ITW
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Farbcode:
blau
I fusibili Neozed serie “NeoD” hanno il corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Un segnalatore di fusione indica visivamente l’avvenuto intervento. Il tipo gG è impiegato per la protezione generale di cavi e circuiti di illuminazione nel settorecivile. Il tipo gR è impiegato per la protezione di dispositivi a semiconduttore. Fusibili NEOD gG