ITALWEBER SPA - ITW1260006 FUS DUR II GR 6A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
1 ST
EAN
8024873029120
Artikelnummer
ITW1260006
Herstellernummer
1260006
Hersteller
ITW
Baugröße:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
grün
Fusibile Diazed tipo/modello ITW1260006 - FUS DUR II GR 6A 500V