Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002730 CONNETTORE VOLANTE MC4 FEMMINA 6MMQ - 1002730

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002730 CONNETTORE VOLANTE MC4 FEMMINA 6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker

  • Geeignet für - Photovoltaik

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873154778

Artikelnummer

ITW1002730

Herstellernummer

1002730

Hersteller

ITW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker

Geeignet für:

Photovoltaik

Connettore volante MC4 1000v DC IP67. Connettore da parete femmina (+). In questa pagina sono presentati varie tipologie di prodotti. In particolare i microinverter consentono di gestire singolarmente ed in modo ottimale ogni singolo modulo fotovoltaico,convertendo in loco la corrente da DC ad AC. In tal modo si ottengono numerosi vantaggi: semplificazione della fase progettuale dell’impianto, riduzione dei rischi derivanti dalla gestione della corrente continua, riduzione al minimo delle perdite causate da ombreggiamenti o sporcizia sui pannelli, ecc. La protezione di interfaccia CEI 0-21 viene impiegata in caso di connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete di Bassa Tensione del distributore.