ITALWEBER SPA - ITW1002184 TAPPO CIECO M20X1,5 RAL 7035 - 1002184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Packung
100 ST
EAN
8024873098539
Artikelnummer
ITW1002184
Herstellernummer
1002184
Hersteller
ITW
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tappo cieco per pressacavi passo M20 - Colore RAL 7035


