Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002155 GHIERA PER M32 RAL 7035 - 1002155

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002155 GHIERA PER M32 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 25 ST

EAN

8024873067399

Artikelnummer

ITW1002155

Herstellernummer

1002155

Hersteller

ITW

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo M32 - Colore: RAL 7035