Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002077 GHIERA PER PG-29 RAL 9005 S/COLLARE - 1002077

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002077 GHIERA PER PG-29 RAL 9005 S/COLLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 20 ST

EAN

8024873067764

Artikelnummer

ITW1002077

Herstellernummer

1002077

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-29, RAL 9005