Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002059 GHIERA PER PG-42 RAL 7035 - 1002059

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002059 GHIERA PER PG-42 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873067078

Artikelnummer

ITW1002059

Herstellernummer

1002059

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-42 - Colore: RAL 7035