Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0982311 COL DIST CD 311 H30 M5 - 0982311

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0982311 COL DIST CD 311 H30 M5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873008798

Artikelnummer

ITW0982311

Herstellernummer

0982311

Hersteller

ITW

Colonnine distanziali - Ø 20 mm. Le colonnine distanziali sono disponibili in un elevato numero di dimensioni diverse, in modo da poter soddisfare qualunque esigenza applicativa. Esse sono realizzate in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo delle colonnine distanziali in ogni situazione. Dimensioni in mm: 30x5.